Viitteet
Dormer:E0315/16
Rubix:6199266
EAN:7320760569672



Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, E0315/16 - 5973819 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 7.938 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,11 € ET
/ kpl
67,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä