Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864936
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864936
Rubix:6343481
EAN:3660338193750




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/8 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 864936
Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material GAZ thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/8 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 21 mm |
| Hännän halkaisija | 18 mm |
| Neliöaseman sovitin | 14.5 mm |
| Kallionkulma | 0 ° |
| pinnoite | vaporized |
| Kokonaispituus | 125 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Toleranssi | iso229 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
331,57 € ET
/ kpl
416,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä