Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864965
Unc tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-materials
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864965
Rubix:6343470
EAN:3660338194023




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/8 11 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 864965
UNC thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/8 11 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 13.5 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 25 mm |
| Kallionkulma | 0 ° |
| pinnoite | spray |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 11 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
118,31 € ET
/ kpl
148,48 € ATI
- Saatavilla