Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E201M10

Machine thread-cutters E201

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E201M10
Rubix:6164601
EAN:7320760085189
Machine tap M10x1.50mm DIN371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, White Shark, E201M10 - 5975838 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric thread SHARK white ring nitrided DIN 371 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150)<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija8.5 mm
Neliöaseman sovitin10 mm
pinnoitenitride
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
38,76 € ET
/ kpl
48,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä