Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E241M16

Machine thread-cutters E241

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E241M16
Rubix:6187203
EAN:7320760664452
Machine tap M16x2.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16 x 2,00
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E241M16 - 6305840 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 16 X2.00 E241 GUN 6H DIN376 HSSE TICN BLEU

Applikaatiot

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16 x 2,00
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
Kierteen syvyys25 mm
Kallionkulma30 °
pinnoitesuper b
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
109,02 € ET
/ kpl
136,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä