Viitteet
Dormer:E473M3
Rubix:6464350
EAN:7320760674802




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M3 - 6554539 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.
Applikaatiot
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Hännän halkaisija | 2.7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Kallionkulma | 35 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 50.8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,96 € ET
/ kpl
37,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä