Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E268M7X.75

Machine Tap E268

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E268M7X.75
Rubix:6198729
EAN:7320760088968
Tap M7x0.75mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm7
Kierteen halkaisija7 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Straight Flute, E268M7X.75 - 5975665 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Applikaatiot

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm7
Kierteen halkaisija7 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6.3 mm
Neliöaseman sovitin5.5 mm
Kierteen syvyys15 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
36,18 € ET
/ kpl
45,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä