Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E013M18X1.5

Machine thread-cutters E013

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E013M18X1.5
Rubix:6199309
EAN:7320760568934
Machine tap M18x1.50 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M18x1.50mm HSS-E ISO 529 - E013M18X1.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija16.5 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus112 mm
119,12 € ET
/ kpl
149,50 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä