Viitteet
Dormer:E260M10
Rubix:6464359
EAN:7320760674482




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m10 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M10 - 6554505 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m10 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,34 € ET
/ kpl
61,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä