Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX411/2

G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EX411/2
Rubix:6188158
EAN:7320760168684
Machine tap 1/2 inchx14 DIN 5156

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng 1/2
Kierteen halkaisija20.96 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, EX411/2 - 5973900 - DORMER


Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 1/2 G HELICE ST

Vahvuudet

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng 1/2
Kierteen halkaisija20.96 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija19 mm
Hännän halkaisija16 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
Kierteen syvyys18 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla14
122,75 € ET
/ kpl
154,05 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä