Viitteet
Dormer:E473M12
Rubix:6464352
EAN:7320760674864




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M12 - 6554545 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.
Applikaatiot
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | kyllä |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 10.3 mm |
| Hännän halkaisija | 7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 23 mm |
| Kallionkulma | 35 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 14.5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
57,34 € ET
/ kpl
71,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä