Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E473M6

Machine thread-cutters E473

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E473M6
Rubix:6464347
EAN:7320760674833
Machine tap M6 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6x1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M6 - 6554542 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.

Applikaatiot

• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6x1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kierteen syvyys15 mm
Kallionkulma35 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e / pm
32,30 € ET
/ kpl
40,54 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä