Viitteet
Dormer:E003M10
Rubix:6039285
EAN:7320760568064




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m10x1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M10 - 5974329 - DORMER
HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m10x1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
40,79 € ET
/ kpl
51,19 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä