Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E513M50X1.5NO3

Machine thread-cutters E513

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E513M50X1.5NO3
Rubix:6198352
EAN:7320760096758
Tap M50 x 1.50 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm50
Kierteen halkaisija50 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, Metric Fine, ISO Standard, E513M50X1.5NO3 - 5977072 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for metric fine thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm50
Kierteen halkaisija50 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija48.5 mm
Neliöaseman sovitin31.5 mm
Kierteen syvyys60 mm
Kokonaispituus187 mm
Korin materiaalihss
Toleranssi6h
698,14 € ET
/ kpl
876,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä