Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5475/8NO3

Machine thread-cutters E547

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5475/8NO3
Rubix:6197948
EAN:7320760099339
Tap 5/8 inch x 14 ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng(bsp) 5/8-14 nr.3
Kierteen halkaisija22.911 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap G(BSP), ISO Standard, E5475/8NO3 - 5976430 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for gas thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N3 5/8 G E547

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng(bsp) 5/8-14 nr.3
Kierteen halkaisija22.911 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija21 mm
Hännän halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys26 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus91 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
106,60 € ET
/ kpl
133,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä