Viitteet
Dormer:EX403/8
Rubix:6188169
EAN:7320760168561




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 3/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, EX403/8 - 5974225 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 3/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
80,43 € ET
/ kpl
100,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä