Viitteet
Dormer:E383M12X1.5
Rubix:6469122
EAN:7320760664636




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m12 x 1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M12X1.5 - 6305858 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
MACHINE TAP MF 12 X1,50 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374
Applikaatiot
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m12 x 1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 10.5 mm |
| Hännän halkaisija | 7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | steam outlets |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 16.93 |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
63,47 € ET
/ kpl
79,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä