Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5501/2NO7

Machine thread-cutters E550

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5501/2NO7
Rubix:6197939
EAN:7320760159460
Tap 1/2 inch x 14  ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenrc 1/2 (bspt); 14 tpi; iso 2284
Kierteen halkaisija20.955 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5501/2NO7 - 5976462 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenrc 1/2 (bspt); 14 tpi; iso 2284
Kierteen halkaisija20.955 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija18.25 mm
Hännän halkaisija12.5 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kierteen syvyys26 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus87 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
224,50 € ET
/ kpl
281,75 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä