Viitteet
Dormer:E000M12
Rubix:6039305
EAN:7320760567654




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m12×1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000M12 - 5973763 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACH. MTT-X M12X1.75 E000 HSS XS1 GOLD
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m12×1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 10.3 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7.1 mm |
| Kierteen syvyys | 22 mm |
| pinnoite | high-gloss (uncoated) |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 14.514 |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,40 € ET
/ kpl
59,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä