Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-B10-30S-G12-8-P3
Manifold block
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-B10-30S-G12-8-P3
Rubix:6282731
Valmistaja:8026419
EAN:4052568280222
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsblock, VABM-B10-30S-G12-8-P3 - 8026419 - FESTO
manifold block VABM-B10-30S-G12-8-P3 Grid dimension=32 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=with through hole
Manifold block VABM-B10-30S-G12-8-P3 8026419
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connection strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
163,01 € ET
/ kpl
204,58 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
