Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12G-G18-4

Manifold strip VABM-C7

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C7-12G-G18-4
Rubix:501549
Valmistaja:552663
EAN:4052568095314
VABM-C7-12G-G18-4 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vovg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12G-G18-4 - 552663 - FESTO


Manifold strip VABM-C7-12G-G18-4 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=4, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=126 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12G-G18-4 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=4, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=126 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino135,59 g
Tyyppiconnection strip for vovg
86,13 € ET
/ kpl
108,09 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä