Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSW-240AC-OD

Solenoid coil MSW

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSW-240AC-OD
Rubix:484178
Valmistaja:34409
EAN:4052568067908
MSW-240AC-OD Solenoid coil

Tekninen yhteenveto

Tyyppiwithout explosion protection
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSW-240AC-OD - 34409 - FESTO


Solenoid coil MSW-240AC-OD With pin Connections for plug sockets per DIN EN 175301 Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Protection class=IP65, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino142 g
Tyyppiwithout explosion protection
88,54 € ET
/ kpl
111,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä