Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12W-G18-7

Manifold strip VABM-C7

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C7-12W-G18-7
Rubix:500942
Valmistaja:549653
EAN:4052568191054
VABM-C7-12W-G18-7 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection rail for vovg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12W-G18-7 - 549653 - FESTO


Manifold strip VABM-C7-12W-G18-7 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=7, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=182 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Connection rail VABM-C7-12W-G18-7 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=7, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=182 g, Control air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino193,14 g
Tyyppiconnection rail for vovg
168,05 € ET
/ kpl
210,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä