Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-35-M1-L
Manifold strip VABM-C8
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C8-12E-G14-35-M1-L
Rubix:507012
Valmistaja:1361879
EAN:4052568231071

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-35-M1-L - 1361879 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-35-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=35, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2790 g |
|---|---|
| Tyyppi | terminal strip for vofb, vuvb-12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 647,05 € ET
/ kpl
2 067,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä