Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-10-M1-L
Manifold strip VABM-C8
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C8-12E-G14-10-M1-L
Rubix:507003
Valmistaja:1361869
EAN:4052568230982

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-10-M1-L - 1361869 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-10-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 922,9 g |
|---|---|
| Tyyppi | terminal strip for vofb, vuvb-12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
704,73 € ET
/ kpl
884,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä