Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Manifold strip VABM-C8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-6-M1-L
Rubix:507001
Valmistaja:1361867
EAN:4052568230968
VABM-C8-12E-G14-6-M1-L Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiterminal strip for vofb, vuvb-12
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-6-M1-L - 1361867 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-6-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino717,25 g
Tyyppiterminal strip for vofb, vuvb-12
495,25 € ET
/ kpl
621,54 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä