Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-R1C2-C-6
VABF controller plate ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-1-R1C2-C-6
Rubix:498690
Valmistaja:540152
EAN:4052568007171

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R1C2-C-6 - 540152 - FESTO
Regulator plate VABF-S4-1-R1C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 240x45x115 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 359,9 g |
| Tyyppi | controller plate according to iso 15407-2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
180,53 € ET
/ kpl
226,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä