Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AS-M5-14

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10AS-M5-14
Rubix:504800
Valmistaja:566532
EAN:4052568214227
VABM-L1-10AS-M5-14 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection rail for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AS-M5-14 - 566532 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-14 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection rail VABM-L1-10AS-M5-14 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino148,5 g
Tyyppiconnection rail for vuvg
130,95 € ET
/ kpl
164,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä