Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-2-R7C2-C-10
VABF Functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S3-2-R7C2-C-10
Rubix:499975
Valmistaja:546792
EAN:4052568185374
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-2-R7C2-C-10 - 546792 - FESTO
regulator plate VABF-S3-2-R7C2-C-10 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 10 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 4 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element according to iso 15407-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
208,78 € ET
/ kpl
262,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä