Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AS-M5-3

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10AS-M5-3
Rubix:504791
Valmistaja:566523
EAN:4052568100247
VABM-L1-10AS-M5-3 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AS-M5-3 - 566523 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-3 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino50,67 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
40,93 € ET
/ kpl
51,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä