Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-R1C2-C-6

VABF functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S2-2-R1C2-C-6
Rubix:502347
Valmistaja:555771
EAN:4052568199975
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-2-R1C2-C-6 - 555771 - FESTO


regulator plate VABF-S2-2-R1C2-C-6 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S2-2-R1C2-C-6 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic vertical linking=pressure regulator for 1, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2
295,40 € ET
/ kpl
370,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä