Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14S-G14-12
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14S-G14-12
Rubix:504859
Valmistaja:566627
EAN:4052568214586

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14S-G14-12 - 566627 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14S-G14-12 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 528,25 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
168,68 € ET
/ kpl
211,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä