Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-R1C2-C-10
VABF functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-2-R1C2-C-10
Rubix:502348
Valmistaja:555772
EAN:4052568199982
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-2-R1C2-C-10 - 555772 - FESTO
regulator plate VABF-S2-2-R1C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S2-2-R1C2-C-10 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Pressure regulator for 2, Regulator function=(* output pressure constant, * with secondary venting)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
295,40 € ET
/ kpl
370,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä