Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14S-G14-6
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14S-G14-6
Rubix:504854
Valmistaja:566622
EAN:4052568214531

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14S-G14-6 - 566622 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14S-G14-6 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 185x80x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 305,15 g |
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
78,59 € ET
/ kpl
98,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä