Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14W-G14-12
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14W-G14-12
Rubix:504871
Valmistaja:566651
EAN:4052568214685

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14W-G14-12 - 566651 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14W-G14-12 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 940,45 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
186,60 € ET
/ kpl
234,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä