Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NECU-M-B12G5-C2-PB
NECU Universal connector
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NECU-M-B12G5-C2-PB
Rubix:506446
Valmistaja:1067905
EAN:4052568104856
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, NECU-M-B12G5-C2-PB - 1067905 - FESTO
plug socket NECU-M-B12G5-C2-PB Permissible cable diameter=6 - 8 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Operating voltage range AC=0 - 125 V, Operating voltage range DC=0 - 125 V, Surge strength=1,5 kV
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | plug-in connector |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,53 € ET
/ kpl
62,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä