Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Rubix:506082
Valmistaja:573938
EAN:4052568221379

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14W-G14-24-M-GR - 573938 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14W-G14-24-M-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-14W-G14-24-M-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3271 g |
|---|---|
| Tyyppi | terminal strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
523,45 € ET
/ kpl
656,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä