Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo PR-22-RT
C-DE-P BUTTON GREEN PR-22-RT 9297
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:PR-22-RT
Rubix:482904
Valmistaja:9297
EAN:4052568001834
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Svampknapp med spärr, PR-22-RT - 9297 - FESTO
Mushroom pushbutton with detent PR-22-RT For basic valves SV, SVS, SVOS. Installation diameter=22,5 mm, Protection class=IP40, Actuating force=25 N, Product weight=26 g, Colour=Red
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pr-22-rt |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,56 € ET
/ kpl
34,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä