Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-18S-G38-2
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-18S-G38-2
Rubix:6282997
Valmistaja:574455
EAN:4052568103408

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-18S-G38-2 - 574455 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-18S-G38-2 Grid dimension=19 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 105x78x76 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 277,6 g |
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,46 € ET
/ kpl
70,86 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä