Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-18S-G38-6
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-18S-G38-6
Rubix:6282729
Valmistaja:574459
EAN:4052568223397

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-18S-G38-6 - 574459 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-18S-G38-6 Grid dimension=19 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 793,18 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
95,76 € ET
/ kpl
120,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä