Kierreporanterä Dormer A1207.3

Metal drills A120

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:A1207.3
Rubix:6196216
EAN:7320760017951
Jobber Drill 7.30 mm DIN 1897

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija7.3 mm
Kokonaispituus74 mm
Leikkauksen pituus34 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Stub Drill, A1207.3 - 5968580 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija7.3 mm
Kokonaispituus74 mm
Leikkauksen pituus34 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 1897
Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde0.21
Leikkaussuuntaoikea
Korin materiaalihss
Leikkausmateriaalihss
Kärjen kulma135 °
Hännän halkaisija7.3 mm
93,50 € ET
/ 10 kpl
117,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä