Viitteet
Dormer:EX11M6X.75
Rubix:6188249
EAN:7320760149980




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 6 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX11M6X.75 - 5973656 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric-fine thread, steam-tempered, DIN 374 C shaped 45° spiral point 2.5xD, blind holes for steel 1200 N/mm², stainless steel and cast iron
Vahvuudet
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Applikaatiot
Multi-Application
Semi-Bottoming
Semi-Bottoming
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 6 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 5.3 mm |
| Hännän halkaisija | 4.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.4 mm |
| Kierteen syvyys | 10 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,18 € ET
/ kpl
61,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä