Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP315/16
UNF Machine Tap Spiral Point
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Dormer:EP315/16
Rubix:6188341
EAN:7320760138502




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/16-24 unf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.94 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, EP315/16 - 5973904 - DORMER
Universal machine tap for through holes and threads UNF with thread tolerance 2B. Version in HSS-E PM (cobalt) with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Cut in accordance with Form B (3.5-5 courses). Dimensions according to DIN 5156. Suitable for threads up to 2.5xD
Vahvuudet
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder
Applikaatiot
Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/16-24 unf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.94 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Hännän halkaisija | 6.9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6.2 mm |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Kallionkulma | 35 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,11 € ET
/ kpl
67,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä