Viitteet
Dormer:EX11M8X.75
Rubix:6188248
EAN:7320760149997




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX11M8X.75 - 5973662 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Vahvuudet
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Applikaatiot
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 7.3 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
52,33 € ET
/ kpl
65,67 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä