Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E2789/16

Machine taps E278

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E2789/16
Rubix:6198701
EAN:7320760089682
Tap 9/16 inchx18 DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 9/16 x 18
Kierteen halkaisija14.29 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Straight Flute, E2789/16 - 5975138 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads, uncoated, DIN 374 form C, straight flutes 1.5xD, for blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 9/16'UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 9/16 x 18
Kierteen halkaisija14.29 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija12.9 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin11 mm
Kierteen syvyys21 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla18
Toleranssi2b
Varsityyppicylindrical shank with square drive
73,89 € ET
/ kpl
92,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä