Viitteet
Dormer:EX206-32
Rubix:6188221
EAN:7320760150283




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unc 6-32 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.505 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, EX206-32 - 5973724 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unc 6-32 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.505 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.85 mm |
| Hännän halkaisija | 3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4 mm |
| Kierteen syvyys | 7 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
39,17 € ET
/ kpl
49,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä