Suodattaa Festo MS6-LFM-1/2-ARM-DA

Micro Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFM-1/2-ARM-DA
Rubix:497553
Valmistaja:536871
EAN:4052568172053
MS6-LFM-1/2-ARM-DA Micro filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ultrafinfilter, MS6-LFM-1/2-ARM-DA - 536871 - FESTO


Micro Filter MS6-LFM-1/2-ARM-DA 0.01 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, with differential pressure indicator, direction of flow from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
micro filter MS6-LFM-1/2-ARM-DA 0.01 µm filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual condensate drain, with differential pressure indicator, direction of flow from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)320x90x100 mm
Toimituksen paino772 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
Tyyppiparallel thread (g)
materiaalidie-cast aluminum (body), pc polycarbonate (bowl), nbr (gaskets), borosilicate fiber (filter element)
Tilavuusvirta900 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine20 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
89,46 € ET
/ kpl
112,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä