Viitteet
Festo:MS4-LFM-1/4-ARM
Rubix:495729
Valmistaja:529459
EAN:4052568015688

Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Suodatinyksikkö | 0.01 µm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ultrafinfilter, MS4-LFM-1/4-ARM - 529459 - FESTO
Micro Filter MS4-LFM-1/4-ARM 0.01 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Series=MS, Size=4, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 180x52x75 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 326,3 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | g 1/4 '' |
| Suodatinyksikkö | 0.01 µm |
| materiaali | die-cast aluminium |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 14 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,17 € ET
/ kpl
64,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä