Lineaarinen toimilaite Festo DGSL-16-150-Y3A

Mini slide, metric DGSL

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DGSL-16-150-Y3A
Rubix:499658
Valmistaja:544004
EAN:4052568183479
DGSL-16-150-Y3A Mini slide

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija20 mm
Sylinterin isku150 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGSL-16-150-Y3A - 544004 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Vahvuudet

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)350x78x114 mm
Toimituksen paino2556 g
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija20 mm
Sylinterin isku150 mm
Min. lämpötila0 °C
Enimmäislämpötila60 °C
1 518,23 € ET
/ kpl
1 905,38 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä