Lineaarinen toimilaite Festo DGSL-16-50-Y3A
Mini slide, metric DGSL
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DGSL-16-50-Y3A
Rubix:499655
Valmistaja:544001
EAN:4052568183448

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 20 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGSL-16-50-Y3A - 544001 - FESTO
Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit
Vahvuudet
- High load capacity and positioning accuracy
- Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
- Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
- Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
- Wide variety of mounting and attachment options
- Compact design
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 235x85x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1330,8 g |
| Tyyppi | mini slide |
| Sylinterin halkaisija | 20 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 20 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 098,98 € ET
/ kpl
1 379,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä